pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12266DA325XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4X24VDC - 6AG12266DA325XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047618064723

Codice prodotto

SIE6AG12266DA325XB0

Cod. produttore

6AG12266DA325XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Corrente d'uscita:

2 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Capacità di ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

70 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4xDC 24V

    Il SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4xDC 24V è un modulo di espansione versatilità che consente una personalizzazione efficace della configurazione del vostro SIMATIC S7-1200.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6ES7226-6DA32-0XB0
    • Temperatura operativa: -25…+55°C
    • Uscite: 4x DC 24V 2A
    • Standard di sicurezza: PROFIsafe
    • Larghezza costruttiva: 70mm
    • Fino a: PL e (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)
    • Protezione: Conformal Coating al 100%

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita grazie a svariate opzioni di comunicazione.
    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
    • Moduli di ingressi e uscite digitali, analogici e misti disponibili anche in varianti fail-safe.
    • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico e riduzione dei costi hardware.
    • Affidabilità dei segnali digitali in condizioni ambientali estreme.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS