pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12266BA325XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DI 16X24VDC - 6AG12266BA325XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di uscita digitale - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618064709

Codice prodotto

SIE6AG12266BA325XB0

Cod. produttore

6AG12266BA325XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

5 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.8...12.8 ms

SIL secondo IEC 61508:

3

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

70 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DI 16xDC 24V

    Moduli di ingressi/uscite personalizzabili per il SIMATIC S7-1200 con protezione avanzata per condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Referencia: 6ES7226-6BA32-0XB0
    • Temperatura operativa: -25…+55°C
    • Ingresso digitale: 16x DC 24V
    • PROFIsafe: Sì
    • Larghezza costruttiva: 70mm
    • Performance Level (PL): Fino a PL e (ISO 13849-1)
    • SIL: 3 (IEC 61508)
    • Conformal Coating: 100% di protezione

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione per personalizzare la configurazione del sistema.
    • Possibilità di risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware grazie a moduli compatti.
    • Resistenza a condizioni ambientali estreme, inclusi agenti chimici e meccanici, condensa e gas nocivi.
    • Acquisizione affidabile dei segnali digitali in qualsiasi condizione operativa.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS