pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12231QH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI AC/8DQ RLY - 6AG12231QH322XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12231QH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI AC/8DQ RLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Ingressi digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618051501

Codice prodotto

SIE6AG12231QH322XB0

Cod. produttore

6AG12231QH322XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Ingressi digitali configurabili:

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'entrata per segnale 1:

9 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...264 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Tipo di uscita digitale:

Relè

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5...250 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.199999999...12.799999999 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1223 basato su 6ES7223-1QH32-0XB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, SIMATIC S7-1200, unità di ingressi/ uscite digitali SM 1223, 8 DI AC/8 DO relè, 8 DI 120/230V AC, 8 DO relè 2A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli diingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di ingressi e uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modoaffidabile in qualsiasi condizione.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS