SIEMENS - SIE6AG12231PL324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY - 6AG12231PL324XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
4047618046255
Codice prodotto
SIE6AG12231PL324XB0
Cod. produttore
6AG12231PL324XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
4 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...30 V
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
5...250 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.199999999...12.799999999 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ
Relè basato su 6ES7223-1PL32-0XB0 con Conformal Coating per garantire robustezza in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- Modello: 6ES7223-1PL32-0XB0
- Temperatura operativa: -20…+60°C
- Ingressi digitali: 16DI
- Uscite digitali: 16DQ
- Ingressi: 16DI DC 24V, Sink/Source
- Relè: 2A
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
- Personalizzazione della configurazione del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
- Disponibili moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating.
- Acquisizione affidabile dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS