pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12231PH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY - 6AG12231PH324XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12231PH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618046248

Codice prodotto

SIE6AG12231PH324XB0

Cod. produttore

6AG12231PH324XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

4 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...30 V

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5...250 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...12.8 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ relè basato su 6ES7223-1PH32-0XB0

    Moduli di ingressi/uscite digitali per il SIMATIC S7-1200 che offrono flessibilità e personalizzazione in base alle esigenze specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Conformal Coating per resistenza a condizioni ambientali estreme
    • Temperatura di funzionamento: -20…+60°C
    • Ingressi e uscite digitali: 8 DI/8 DQ
    • 8 DI DC 24V, Sink/Source
    • Uscite digitali: 8 DQ, relè 2A
    • Compatibile con CPU SIMATIC S7-1200, eccetto CPU 1211C
    • Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici, anche nelle varianti fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di personalizzare la configurazione del sistema
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware
    • Acquisizione affidabile dei segnali digitali in qualsiasi condizione
    • Protezione contro sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, condensazione, gelo e gas nocivi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS