SIEMENS - SIE6AG12231PH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY - 6AG12231PH322XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
4047618046392
Codice prodotto
SIE6AG12231PH322XB0
Cod. produttore
6AG12231PH322XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Ingressi digitali configurabili:
sì
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
4 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...30 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di uscita digitale:
Relè
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
5...250 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.199999999...12.799999999 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS