pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12231BL322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ - 6AG12231BL322XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12231BL322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618046439

Codice prodotto

SIE6AG12231BL322XB0

Cod. produttore

6AG12231BL322XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

4 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...30 V

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...12.8 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

70 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ

    Il SIPLUS S7-1200 SM 1223 offre ingressi e uscite digitali con una protezione avanzata contro condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6ES7223-1BL32-0XB0
    • Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C
    • Temperatura di avvio: -25 °C
    • Ingressi digitali: 16DI DC 24V, Sink/Source
    • Uscite digitali: 16DQ, transistor 0,5A
    • Compatibilità: Configurazione personalizzabile (eccetto CPU 1211C)
    • Opzioni di moduli: disponibili varianti fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità: Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche.
    • Ottimizzazione: Risparmio di spazio nel quadro elettrico e riduzione dei costi hardware.
    • Robustezza: Protezione completa contro sostanze chimiche, biologiche e condensa.
    • Affidabilità: Acquisizione dei segnali digitali in qualsiasi condizione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS