pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12230BD304XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ 24VDC - 6AG12230BD304XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948546314

Codice prodotto

SIE6AG12230BD304XB0

Cod. produttore

6AG12230BD304XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

7 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...28.8 V

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

sì

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.199999999...12.799999999 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DO/2DO basato su 6ES7223-0BD30-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, avvio a 0 °C, unità di ingressi e uscite digitali 2 DI DC 24V/2 DO DC 24V SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Se dovete ampliare la vostra CPU SIMATIC S7-1200 con solo pochi ingressi o uscite, le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sulla parte frontale del controllore (possibile anche con CPU 1211C) e sono disponibili come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti. È disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico. Come la CPU anche le unità di ingressi e uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS