pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12221HH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ RLY - 6AG12221HH324XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12221HH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ RLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618046217

Codice prodotto

SIE6AG12221HH324XB0

Cod. produttore

6AG12221HH324XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5...250 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ

Relè basato su 6ES7222-1HH32-0XB0 con una unità di uscite digitali 16 DQ, progettato per garantire flessibilità attraverso opzioni di comunicazione multiple.

Dettagli tecnici:

  • Conformal Coating
  • Temperatura di funzionamento: -20…+60°C
  • Uscite digitali: 16 DQ
  • Relè: 2A
  • Compatibilità: SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
  • Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche
  • Moduli di ingressi/uscite disponibili in varianti fail-safe
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware
  • Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al Conformal Coating
  • Affidabilità nella emissione di segnali digitali in qualsiasi condizione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS