SIEMENS - SIE6AG12221HF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY - 6AG12221HF324XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
4047618046453
Codice prodotto
SIE6AG12221HF324XB0
Cod. produttore
6AG12221HF324XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
5...250 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ
Relè basato su 6ES7222-1HF32-0XB0 con Conformal Coating, progettato per fornire flessibilità e personalizzazione nel sistema SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
- 6ES7222-1HF32-0XB0
- Conformal Coating
- Temperature di funzionamento: -20…+60°C
- Unità di uscite digitali: 8 DQ
- Relè: 2A
- Compatibile con SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
- Personalizzazione della configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
- Disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating.
- Emissione affidabile di segnali digitali in qualsiasi condizione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS