SIEMENS - SIE6AG12221BH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ - 6AG12221BH324XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
4047618046460
Codice prodotto
SIE6AG12221BH324XB0
Cod. produttore
6AG12221BH324XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
50...200 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Reference: 6ES7222-1BH32-0XB0
- Temperatura operativa: -20…+60°C
- Unità di uscite digitali: 16 DQ
- DC 24V, transistor 0,5A
- Protezione: Conformal Coating per resistenza a condizioni ambientali estreme
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
- Configurazione personalizzabile del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione deicosti hardware
- Affidabilità nei segnali digitali in qualsiasi condizione
- Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, condensa, gelo e gas nocivi
SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ
Un'unità di uscite digitali 16DQ progettata per garantire flessibilità e affidabilità in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


