SIEMENS - SIE6AG12213AD305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI 5VDC - 6AG12213AD305XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Senza
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042948620960
Codice prodotto
SIE6AG12213AD305XB0
Cod. produttore
6AG12213AD305XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Senza
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
15 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...6 V
Capacità di ridondanza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
38 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
21 mm
- Riferimento: 6ES7221-3AD30-0XB0
- Temperatura di funzionamento: -40 … +60 °C
- Temperatura di avvio: -25 °C
- Ingressi digitali: 4 DI 5V DC 200kHz
- Conformal Coating: 100 % per protezione ambientale
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
- Possibilità di ampliare la CPU SIMATIC S7-1200 senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.
- Protezione contro condizioni ambientali estreme, tra cui condensa, gelo e gas nocivi.
- Affidabilità nel rilevamento dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
Siplus S7-1200 SB 1221 4DI
Il SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI è un modulo di espansione per il controllore SIMATIC S7-1200, progettato per garantire flessibilità nella configurazione con ingressi digitali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS