SIEMENS - SIE6AG12211BH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI - 6AG12211BH324XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipo di uscita digitale - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
4047618046491
Codice prodotto
SIE6AG12211BH324XB0
Cod. produttore
6AG12211BH324XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di uscita digitale:
Senza
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
4 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...30 V
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.2...12.8 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Codice riferimento: 6ES7221-1BH32-0XB0
- Temperatura operativa: -20…+60 °C
- 16 ingressi digitali (16DI)
- Alimentazione: DC 24V
- Sink/Source
- Protezione da condizioni ambientali estreme tramite Conformal Coating
- Complementa le CPU SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)
- Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche.
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico.
- Riduzione dei costi hardware grazie a moduli misti e varianti fail-safe.
- Affidabilità nell'acquisizione di segnali digitali in qualsiasi condizione.
- Resistenza a sostanze biologicamente, chimicamente e meccanicamente attive, condensa, gelo e gas nocivi.
SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI
Il SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI è un modulo di ingresso digitale progettato per migliorare la flessibilità e la personalizzazione del controller SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


