pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12211BH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI - 6AG12211BH322XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12211BH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618046347

Codice prodotto

SIE6AG12211BH322XB0

Cod. produttore

6AG12211BH322XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

4 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...30 V

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...12.8 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI

    Unità di ingressi digitali 16DI per il SIMATIC S7-1200, progettata per garantire funzionalità in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 6ES7221-1BH32-0XB0
    • Temperature Range: -40 … +70 °C
    • Avvio: a -25 °C
    • Ingressi: 16DI, DC 24V, Sink/Source
    • Comunicazione: Opzioni di comunicazione multiple per personalizzazione
    • Protezione: Conformal Coating contro condizioni ambientali estreme

    Vantaggi per i clienti:

    • Personalizzazione della configurazione del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
    • Affidabilità nella acquisizione di segnali digitali in qualsiasi condizione.
    • Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS