pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12151BG404XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY - 6AG12151BG404XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12151BG404XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 85...265 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 10

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.08 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618055271

Codice prodotto

SIE6AG12151BG404XB0

Cod. produttore

6AG12151BG404XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

85...265 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

10

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.08 ms

Numero di ingressi digitali:

14

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite relè:

10

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

85...265 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

125 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

130 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/rele

Centralina compatta per automazione con relè AC/DC e opzioni di comunicazione flessibili.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 6ES7215-1BG40-0XB0
  • Conformal Coating
  • Temperatura di funzionamento: -20…+60°C
  • Onboard I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO relè 2A, 2 AI DC 0 ... 10V, 2 AO DC 0 ... 20 mA
  • Alimentazione: AC 85 ... 264V a 47 ... 63 Hz
  • Memoria di programma / memoria dati: 125 KB

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
  • Scalabilità delle prestazioni.
  • Possibilità di connessione di apparecchi HMI tramite interfaccia Ethernet integrata.
  • Espansione della memoria tramite Memory Card.
  • Massima flessibilità per la configurazione delle reti e della topologia.
  • Design compatto, struttura modulare e I/O integrati per risparmiare spazio.
  • Messa in servizio più veloce e ridotto onere di progettazione grazie al software STEP 7 integrato nel TIA Portal.
  • Protezione dai requisiti ambientali gravosi con la variante SIPLUS extreme.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS