pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12151AG405XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC - 6AG12151AG405XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12151AG405XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 10

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 80 ms

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

623 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618055431

Codice prodotto

SIE6AG12151AG405XB0

Cod. produttore

6AG12151AG405XB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

10

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

80 ms

Numero di ingressi digitali:

14

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

100 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

130 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC

    CPU compatta con due porte PROFINET e diverse funzionalità di automazione per applicazioni medio-basse.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7215-1AG40-0XB0 con Conformal Coating
    • Gamma di temperatura: -40 °C ... +60 °C, avvio a -25 °C
    • Alimentazione: DC DC 20,4 ... 28,8 V
    • I/O onboard:
      • 14 DI DC 24V
      • 10 DO DC 24V
      • 2 AI DC 0 ... 10V
      • 2 AO DC 0 ... 20 mA
    • Memoria di programma / memoria dati: 125 KB
    • Possibilità di espansione tramite Memory Card
    • Comunicazione integrata tramite PROFINET, Modbus, ecc.

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione e scalability delle performance
    • Design compatto e struttura modulare per un risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Velocità di messa in servizio grazie all'integrazione del software di progettazione STEP 7 nel TIA Portal
    • Adatto per condizioni ambientali gravose con la variante SIPLUS extreme
    • Ideale per applicazioni da semplici macchine a impianti complessi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS