pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12141BG405XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY - 6AG12141BG405XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12141BG405XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 10

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 80 ms

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

623 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618055417

Codice prodotto

SIE6AG12141BG405XB0

Cod. produttore

6AG12141BG405XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

10

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

80 ms

Numero di ingressi digitali:

14

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite relè:

10

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

85...264 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

100 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

110 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/rele

    Il SIPLUS S7-1200 CPU 1214C è un controllore compatto progettato per applicazioni di automazione versatile e flessibile, con una gamma di opzioni di comunicazione e un'ampia capacità di espansione.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità alle temperature di -40 … +60 °C e avvio a -25 °C
    • Ingresso di alimentazione: AC 85 ... 264V @ 47 ... 63Hz
    • I/O onboard: 14 DI DC 24V; 10 DO relè 2A; 2 AI DC 0 ...10V
    • Memoria di programma / memoria dati: 100 KB
    • Compatibile con varianti Safety
    • Espandibile tramite Memory Card
    • Standard di comunicazione supportati: PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-I, etc.
    • Costruzione compatta e struttura modulare

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita per risolvere compiti di automazione in modo efficiente
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al design compatto
    • Messa in servizio più veloce e ridotto onere di progettazione grazie all'integrazione con il software STEP 7 nel TIA Portal
    • Protezione dai fattori ambientali avversi con la variante SIPLUS extreme
    • Possibilità di collegare HMI attraverso l'interfaccia Ethernet integrata per una gestione centralizzata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS