SIEMENS - SIE6AG12141BG404XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY - 6AG12141BG404XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero di uscite relè - 10
Tipologia - Compatto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
623 Kg CO₂-eq
EAN
4047618055240
Codice prodotto
SIE6AG12141BG404XB0
Cod. produttore
6AG12141BG404XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero di uscite relè:
10
Tipologia:
Compatto
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.08 ms
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di ingressi digitali:
14
Numero di uscite digitali:
10
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Con display:
no
Tipo di memoria:
RAM
Dimensione memoria:
100 kByte
Espansione di memoria possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
110 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS