SIEMENS - SIE6AG12121HE404XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY - 6AG12121HE404XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipologia - Compatto
Numero di uscite digitali - 6
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 80 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
76 Kg CO₂-eq
EAN
4047618055226
Codice prodotto
SIE6AG12121HE404XB0
Cod. produttore
6AG12121HE404XB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipologia:
Compatto
Numero di uscite digitali:
6
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
80 ms
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite relè:
6
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
RAM
Dimensione memoria:
100 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
90 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Riferimento: 6ES7212-1HE40-0XB0
- Temperatura operativa: -20…+60°C
- Tipologia: CPU compatta, DC/DC/relè
- I/O onboard: 8 DI DC 24V, 6 DO relè 2A, 2 AI DC 0 ... 10V
- Alimentazione: DC 20,4-28,8 V
- Memoria programma/dati: 75 KB
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, Modbus, etc.
- Espandibilità tramite Memory Card e moduli aggiuntivi (IO-Link, AS-I, etc.)
- Flessibilità garantita per adattarsi a diverse esigenze di automazione.
- Design compatto che consente un risparmio di spazio nel quadro elettrico.
- Messa in servizio più veloce grazie all'integrazione con il software STEP 7 nel TIA Portal.
- Scalabilità delle prestazioni e delle configurazioni di rete.
- Protezione delle componenti di automazione in condizioni ambientali gravose con la variante SIPLUS extreme.
Siplus S7-1200 CPU 1212C DC/DC/relè
Il SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/relè è un controller compatto progettato per applicazioni di automazione flessibili ed efficienti in ambienti con condizioni variabili.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


