SIEMENS - SIE6AG12121BE402XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY - 6AG12121BE402XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tipologia - Compatto
Numero di uscite digitali - 6
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 80 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
76 Kg CO₂-eq
EAN
4047618055110
Codice prodotto
SIE6AG12121BE402XB0
Cod. produttore
6AG12121BE402XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tipologia:
Compatto
Numero di uscite digitali:
6
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
80 ms
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite relè:
6
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
85...264 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
RAM
Dimensione memoria:
100 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
90 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Codice di riferimento: 6ES7212-1BE40-0XB0
- Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C, avvio a -25 °C
- Signal Board: 0
- I/O onboard: 8 DI, DC 24 V, 6 DO relè 2A, 2 AI DC 0 ... 10V
- Alimentazione: AC 85-264V AC a 47 ... 63Hz
- Memoria programma/dati: 75 KB
- Software di progettazione: STEP 7 Basic nel TIA Portal
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-I
- Varianti Safety: Disponibili
- Flessibilità garantita grazie alla scalabilità delle prestazioni e diverse tensioni di ingresso.
- Compatto e modulare, riduce lo spazio occupato nel quadro elettrico.
- Collegamenti multipli per massima flessibilità nella configurazione delle reti e topologie.
- Gestione dati comune, concetto operativo uniforme e servizi di comunicazione omogenei che velocizzano la messa in servizio.
- Protezione in condizioni ambientali gravose grazie alla variante SIPLUS extreme.
SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/rele
Il SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/rele è un controllore compatto progettato per affrontare compiti di automazione nella fascia di potenzialità medio bassa, garantendo flessibilità e efficienti opzioni di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS