SIEMENS - SIE6AG12080BA007AC2 SIPLUS NET SCALANCE XC208 - 6AG12080BA007AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618111519
Codice prodotto
SIE6AG12080BA007AC2
Cod. produttore
6AG12080BA007AC2
Produttore
SIE
- Numero di riferimento: 6GK5208-0BA00-2AC2
- Coibentazione: Conformal Coating
- Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
- Tipo di switch: Gestibile IE Switch di Layer 2
- Porte: 8x RJ45 da 10/100 Mbit/s
- Porta di console: 1x
- LED di diagnostica: Alimentazione di tensione ridondante
- Montaggio: Guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza: Office Features (RSTP, VLAN...)
- Conformità: PROFINET IO Device conforme a Ethernet/IP
- Slot: C-PLUG
- Protegge i componenti di automazione in condizioni ambientali gravose.
- Compatibile con situazioni di gas nocivi, condensa e gelo.
- Aumenta la sicurezza dell'investimento in soluzioni di automazione.
- Affidabilità elevata per applicazioniin quadri elettrici e container.
SIPLUS NET SCALANCE XC208
Il SIPLUS NET SCALANCE XC208 è un dispositivo robusto progettato per garantire prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali estreme, supportando diverse funzionalità di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


