pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11936BP207DA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D - 6AG11936BP207DA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11936BP207DA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di slot - 1

  • Con gruppi da innesto, I/O digitali -

  • Con gruppi da innesto, I/O analogici -

  • Con alimentazione elettrica integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618043292

Codice prodotto

SIE6AG11936BP207DA0

Cod. produttore

6AG11936BP207DA0

Produttore

SIE

Tensione d'ingresso DC:

19.2...28.8 V

Numero di slot:

1

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

Con alimentazione elettrica integrata:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Componenti del sistema:

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

no

Con gruppi da innesto, altri:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

15 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

35 mm

SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D

Il SIMATIC ET 200SP offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale, progettato per l'installazione in spazi ristretti.

Dettagli tecnici:

  • Basato su 6ES7193-6BP20-0DA0
  • Conformal Coating
  • Temperatura: -40 … +70 °C
  • BU tipo A0
  • Morsetti push-in
  • 10 morsetti AUX
  • Nuovo gruppo di carico
  • LaxA: 15mm x 141mm
  • Grado di protezione: IP20

Vantaggi per il cliente:

  • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
  • Massima flessibilità con il Multi Hot Swapping
  • Varie e veloci opzioni di canali di comunicazione
  • Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie all'integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
  • Montaggio e servizio semplificati tramite un sistema di identificazione unitario
  • Prodotti di automazione innovativi e durevoli
  • Adatto per l'impiego in ambienti gravosi grazie alla protezione del Conformal Coating

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS