SIEMENS - SIE6AG11936AG002AA0 SIPLUS ET 200SP BA 2XLC - 6AG11936AG002AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Adattatore
Tipo di accessori meccanici - Targhetta per marcatura
Confezione
1 PZ
EAN
4047618083403
Codice prodotto
SIE6AG11936AG002AA0
Cod. produttore
6AG11936AG002AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Adattatore
Tipo di accessori meccanici:
Targhetta per marcatura
- Basato su 6ES7193-6AG00-0AA0 con Conformal Coating
- Temperatura operativa: -40 … +60 °C
- BusAdapter 2x connettori FO vetro LC per PROFINET
- Grado di protezione: IP20
- Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie al modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Multi Hot Swapping per rapida sostituzione dei moduli
- Massima flessibilità nelle applicazioni grazie alla vasta gamma di canali di comunicazione
- Installazione e service semplificati con sistema di identificazione unitario
- Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi
- Continua disponibilità dei dati per ottime prestazioni
- BusAdapter specialmente dimensionati per condizioni ambientali estreme
SIPLUS ET 200SP BA 2xLC
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


