pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11936AF007AA0 SIPLUS ET 200SP BA 2XFC PN - 6AG11936AF007AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11936AF007AA0 SIPLUS ET 200SP BA 2XFC PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Adattatore

  • Tipo di accessori meccanici - Targhetta per marcatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618067342

Codice prodotto

SIE6AG11936AF007AA0

Cod. produttore

6AG11936AF007AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Adattatore

Tipo di accessori meccanici:

Targhetta per marcatura

    SIPLUS ET 200SP BA 2xFC PN

    Il SIPLUS ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per offrire flessibilità e facilità di installazione in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6ES7193-6AF00-0AA0
    • Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C
    • Grado di protezione: IP20
    • Connessione: BusAdapter 2x collegamento Fast-Connect per PROFINET
    • Funzione: Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Protocollo supportato: Diversi protocolli Ethernet grazie al modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di servizio e montaggio grazie al sistema di identificazione unitario con codifica a colori.
    • Massima flessibilità nell'integrazione di tecnologie future e standard di mercato innovativi.
    • Ottime prestazioni con continua disponibilità dei dati per diversi casi applicativi.
    • Robustezza in condizioni ambientali estreme, protetta da influenze biologiche, chimiche e meccaniche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS