pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11386AA002BA8 SIPLUS WP321 -40 ... +60 C - 6AG11386AA002BA8

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618088002

Codice prodotto

SIE6AG11386AA002BA8

Cod. produttore

6AG11386AA002BA8

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Adatto per conteggio:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Adatto per pesatura:

sì

Protocollo di supporto per ASI:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Adatto per NC:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per rilevamento percorso:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Adatto per CNC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Adatto per SSI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Adatto per regolazione portata:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento monoasse:

no

Blocco funzionale blocco del riavvio:

no

Blocco funzionale del reset automatico:

no

Blocco funzionale per controllo del contattore:

no

Blocco funzionale arresto d'emergenza:

no

Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:

no

Blocco funzionale tasto di consenso:

no

Blocco funzionale circuito a due mani:

no

Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:

no

Blocco funzionale controllo accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Misurazione di frequenza:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Siplus ET 200SP WP321

    Il SIPLUS ET 200SP WP321 è un sistema di periferia decentrata multifunzionale, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti gravosi grazie al suo rivestimento conformale.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 7MH4138-6AA00-0BA0 con Conformal Coating
    • Range di temperatura da -40 a +60 °C
    • Elettronica di pesatura a 1 canale per celle di carico piastrina estensimetrica (1-4mV/V)
    • Adatto per BU tipoA0
    • Interfaccia RS485 per SIWATOOL e visualizzatore remoto
    • Omologato per grado di protezione IP20
    • Supporto per Multi Hot Swapping dei moduli
    • Integrazione di modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Identificazione unitario mediante targhette e codifica a colori

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità grazie alla sostituzione rapida e semplice dei moduli
    • Capacità di reagire con flessibilità grazie al supporto di diversi protocolli Ethernet
    • Montaggio e servizio semplificati per una rapida implementazione
    • Sistemi a prova di futuro, integrando tecnologie innovative e durature
    • Disponibilità continua dei dati e versatilità delle opzioni di integrazione
    • Protezione contro influenze ambientali avverse con rivestimento conformale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS