pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11366DC002CA0 SIPLUS ET 200SP F-DQ 8X24VDC/0.5A PP HF - 6AG11366DC002CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618085803

Codice prodotto

SIE6AG11366DC002CA0

Cod. produttore

6AG11366DC002CA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

SIPLUS ET 200SP F-DQ 8x DC 24V/0,5A PP HF

Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per installazioni salvaspazio.

Dettagli tecnici:

  • Basato su 6ES7136-6DC00-0CA0 con Conformal Coating
  • Temperatura di funzionamento: -30…+60°C
  • Uscite digitali fail-safe cat.4, PL e (EN ISO 13849-1) fino a SIL 3 (IEC 61508)
  • Grado di protezione: IP20
  • Multi Hot Swapping
  • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
  • 100% di Conformal Coating

Vantaggi per il cliente:

  • Massima flessibilità grazie alla sostituzione rapida e facile dei moduli
  • Varietàdi canali di comunicazione, supporto per diversi protocolli Ethernet
  • Montaggio e service semplificati con sistema di identificazione unitario
  • Protezione delle unità di uscite digitali contro condizioni ambientali estreme
  • Ottima visibilità nel quadro elettrico grazie agli accessori disponibili

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS