pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11366DB002CA0 SIPLUS ET 200SP F-DQ 4X24VDC/2A PM HF - 6AG11366DB002CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618053116

Codice prodotto

SIE6AG11366DB002CA0

Cod. produttore

6AG11366DB002CA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    SIPLUS ET 200SP F-DQ 4x DC 24V/2A PM HF

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema multifunzionale e decentralizzato progettato per l'installazione in spazi ristretti, che offre flessibilità e affidabilità in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7136-6DB00-0CA0
    • Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -30…+60°C
    • Uscite digitali fail-safe fino a PL e (ISO 13849)
    • Fino a SIL 3 (IEC 61508)
    • Grado di protezione: IP20
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite MultiFieldbus IM155-6MF
    • Identificazione unitaria e codifica a colori per il montaggio e il servizio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
    • Massima flessibilità con il Multi Hot Swapping per rapida sostituzione dei moduli
    • Prestazioni ottimali garantite da diverse opzioni di integrazione
    • Protezione totale contro condizioni ambientali estreme, grazie al 100% di Conformal Coating
    • Affidabilità nel funzionamento dei segnali digitali in qualsiasi condizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS