pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11346JD002CA1 SIPLUS ET 200SP AI 4XRTD/TC HF - 6AG11346JD002CA1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11346JD002CA1 SIPLUS ET 200SP AI 4XRTD/TC HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

  • Ingresso, corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618043247

Codice prodotto

SIE6AG11346JD002CA1

Cod. produttore

6AG11346JD002CA1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Ingresso, termocoppia:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingressi analogici configurabili:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS ET 200SP AI 4xRTD/TC High Feature

    Il SIPLUS ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per l'acquisizione affidabile di segnali analogici in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7134-6JD00-0CA1
    • Conformal Coating
    • Intervallo di temperatura: -40 … +60 °C
    • Modulo di ingressi analogici, adatto per BU tipo A0, A1
    • Diagnostica di canale a 16 bit, +/-0,1%
    • Supporto per 2/3/4 fili
    • Omologato per il grado di protezione IP20

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
    • Massimaflessibilità con Multi Hot Swapping dei moduli
    • Vasta gamma di canali di comunicazione, supporto per diversi protocolli Ethernet
    • Montaggio e servizio semplificati con sistema di identificazione unitario
    • Resistenzaa sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente
    • Affidabile acquisizione di segnali analogici in condizioni ambientali estreme

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS