SIEMENS - SIE6AG11346GD017BA1 SIPLUS ET 200SP AI 4XI 2-/4-W ST - 6AG11346GD017BA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì
Ingresso, corrente - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4047618093402
Codice prodotto
SIE6AG11346GD017BA1
Cod. produttore
6AG11346GD017BA1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingressi analogici configurabili:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Modulo di ingressi analogici, adatto per BU tipo A0, A1
- Codice colore: CC03
- Modulo diagnostica, 16 bit
- Precisione: +/-0,3 %
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Grado di protezione: IP20
- Multi Hot Swapping per un facile cambio dei moduli
- Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite l'interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- 100 % di Conformal Coating per resistenza a condizioni estreme
- Facile messa in servizio grazie al design salvaspazio
- Massima flessibilità nell'uso grazie a diverse opzioni di comunicazione
- Montaggio e servizio semplificati tramite identificazione unitaria e codifica a colori
- Investimento in tecnologie innovative per un futuro a prova di mercato
- Ottime prestazioni garantite dalla continua disponibilità dei dati e versatilità di integrazione
- Affidabilità nella acquisizione dei segnali analogici in qualsiasi condizione
SIPLUS ET 200SP AI 4XI
Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per offrire massima flessibilità e facilità d'uso in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


