pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11346FF002AA1 SIPLUS ET 200SP AI 8XU BASIC - 6AG11346FF002AA1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11346FF002AA1 SIPLUS ET 200SP AI 8XU BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

  • Ingresso, corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618074906

Codice prodotto

SIE6AG11346FF002AA1

Cod. produttore

6AG11346FF002AA1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingressi analogici configurabili:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS ET 200SP AI 8XU Basic

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale con un modulo di ingressi analogici, progettato per massima flessibilità e affidabilità nelle condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7134-6FF00-0AA1
    • Conformal Coating, -40 … +60 °C
    • Modulo di ingressi analogici, adatto per BU tipo A0, A1
    • Codice colore CC02
    • Modulo diagnostica, 16 bit
    • Omologato per il grado di protezione IP20
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite MultiFieldbus IM155-6MF

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima flessibilità con Multi Hot Swapping dei moduli
    • Montaggio e servizio semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario
    • Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100% di Conformal Coating
    • Affidabile acquisizione di segnali analogici in qualsiasi condizione
    • Integrazione di prodotti di automazione innovativi per sistemi a prova di futuro

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS