pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11326HD017BB1 SIPLUS ET 200SP RQ 4X120VDC/230VAC/5A - 6AG11326HD017BB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618090135

Codice prodotto

SIE6AG11326HD017BB1

Cod. produttore

6AG11326HD017BB1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...264 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Larghezza:

20 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    Siplus ET 200SP RQ 4x DC 120V...AC 230V/5A ST

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che offre una facilità di messa in servizio e una grande flessibilità nei moduli e nelle comunicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità a 6ES7132-6HD01-0BB1
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Modulo relè normalmente aperto
    • Omologato per grado di protezione IP20
    • Supporta Multi Hot Swapping per una rapida sostituzione dei moduli
    • Integra il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet
    • Identificazione unitaria basata su targhette identificative e codifica a colori
    • 100% Conformal Coating per resistenza a sostanze biologiche, chimiche e meccaniche

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità nell'implementazione delle soluzioni
    • Facilità di installazione grazie alla forma costruttiva salvaspazio
    • Ottime prestazioni anche in condizioni ambientali estreme
    • Sistemi a prova di futuro con integrazione di tecnologie innovative
    • Disponibilità continua dei dati perapplicazioni diversificate
    • Veloci opzioni di integrazione per rispondere alle esigenze specifiche

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS