pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11326BH017BA0 SIPLUS ET 200SP DQ 16X24VDC/05A ST - 6AG11326BH017BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618090203

Codice prodotto

SIE6AG11326BH017BA0

Cod. produttore

6AG11326BH017BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    SIPLUS ET 200SP DQ 16x DC 24V/0,5A ST

    Il SIPLUS ET 200SP è un modulo di uscite digitali progettato per operare in condizioni ambientali estreme, garantendo alta flessibilità e facilità di installazione in sistemi automatizzati.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7132-6BH01-0BA0
    • Conformal Coating al 100%
    • Gamma di temperatura: -40 … +70 °C
    • Modulo di uscite digitali, compatibile con BU tipo A0
    • Protezione IP20
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Integrazione con modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Sistemi di identificazione unitari con codifica a colori

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità e reattività grazie ai diversi protocolli Ethernet supportati
    • Semplicità di montaggio e manutenzione
    • Protezione contro condizioni ambientali estreme come condensa, gelo e gas nocivi
    • Aumento delle prestazioni attraverso la continua disponibilità dei dati
    • Investimento in tecnologie di domani garantendo sistemi a prova di futuro
    • Affidabilità nella emissione di segnali digitali in qualsiasi condizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS