SIEMENS - SIE6AG11326BF017BA0 SIPLUS ET 200SP DQ 8X24VDC/05A ST - 6AG11326BF017BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4047618090227
Codice prodotto
SIE6AG11326BF017BA0
Cod. produttore
6AG11326BF017BA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
50...100 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
sì
- Modulo di uscite digitali 8x DC 24V/0,5A
- Basato su 6ES7132-6BF01-0BA0
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Multi Hot Swapping per sostituzioni rapide dei moduli
- Supporto per diversi protocolli Ethernet attraverso interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Identificazione unitaria semplificata con targhette e assegnazione dei pin a codifica a colori
- 100 % Conformal Coating per resistenza a condizioni ambientali estreme
- Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di canali di comunicazione
- Facilità di montaggioe servizio con sistemi di identificazione chiari
- Resistenza a sostanze biologicamente e chimicamente attive, condensa, gelo e gas nocivi
- Continua disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione
- Investimento in tecnologie di domani con prodotti di automazione innovativi e durevoli
Siplus ET 200SP DQ 8x DC 24V/0,5A Standard
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


