SIEMENS - SIE6AG11316BH017BA0 SIPLUS ET 200SP DI 16X24VDC ST - 6AG11316BH017BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4047618090036
Codice prodotto
SIE6AG11316BH017BA0
Cod. produttore
6AG11316BH017BA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione ammessa nell'ingresso:
-30...30 V
Ingressi digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
2.5 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.05...20 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
sì
- Modulo di ingressi digitali, 16x DC 24V
- Basato su 6ES7131-6BH01-0BA0 con Conformal Coating
- Operativo in intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
- Ritardo in ingresso: 0,05..20ms
- Diagnostica per rottura conduttore e tensione di alimentazione
- Omologato per grado di protezione IP20
- Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite MultiFieldbus IM155-6MF
- Identificazione unitario basata su targhette identificative di riferimento e codifica a colori
- Massima flessibilità grazie al Multi Hot Swapping che consente una rapida sostituzione dei moduli
- Alta disponibilità dei dati e versatilità delle opzioni di integrazione
- Protezione contro condizioni ambientali estreme, incluso concentrazione di sostanze chimiche e gas nocivi
- Investimento in tecnologie future, ridefinendo gli standard di mercato
- Acquisizione affidabile dei segnali digitaliin qualsiasi condizione
Siplus ET 200SP DI 16x DC 24V
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale adatto per ambienti estremi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


