pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11316BF617AA0 SIPLUS ET 200SP DI 8X24VDC SOURCE BA - 6AG11316BF617AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618090043

Codice prodotto

SIE6AG11316BF617AA0

Cod. produttore

6AG11316BF617AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Ingressi digitali configurabili:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

6 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...20 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    SIPLUS ET 200SP DI 8x DC 24V SRC BA

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per garantire comunicazioni veloci e una facile installazione in spazi ridotti.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7131-6BF61-0AA0
    • Conformal Coating
    • Range di temperatura: -40 … +70 °C
    • Modulo di ingressi digitali con codice colore CC02
    • Source Input (NPN) tipo di ingresso 1 (IEC 61131)
    • Ritardo in ingresso: 0,05..20ms
    • Diagnostica per tensione di alimentazione
    • Omologato per grado di protezione IP20
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite MultiFieldbus IM155-6MF
    • Protezione contro condizioni ambientali estreme con 100% di Conformal Coating

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplificata in una cassetta di distribuzione compatta
    • Flessibilità nella sostituzione dei moduli grazie al Multi Hot Swapping
    • Ottimizzazione delle comunicazioni grazie a una vasta gamma di canali di comunicazione
    • Facilità di montaggio e servizio tramite sistema di identificazione unitario
    • Protezione dei segnali digitali in qualsiasi condizione ambientale
    • Integrazione di tecnologie innovative garantendo sistemi a prova di futuro

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS