pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11316BF007CA0 SIPLUS ET 200SP DI 8X24VDC HF - 6AG11316BF007CA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11316BF007CA0 SIPLUS ET 200SP DI 8X24VDC HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618079413

Codice prodotto

SIE6AG11316BF007CA0

Cod. produttore

6AG11316BF007CA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Ingressi digitali configurabili:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

2.5 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...20 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    SIPLUS ET 200SP DI 8x DC 24V HF

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che offre massima flessibilità e facilità di installazione in spazi ridotti.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi digitali 8x DC 24V
    • Temperaturas operativa: -40 … +70 °C
    • Omologazione grado di protezione: IP20
    • Multi Hot Swapping per sostituzione modulare veloce
    • Integra il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporta diversi protocolli Ethernet
    • Codifica a colori per un montaggio semplice
    • 100% Conformal Coating per resistenza a condizioni ambientali estreme

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità e facilità di messa in servizio
    • Un'ampia gamma di canali di comunicazione diversi e veloci
    • Montaggio e servizio semplificati con un sistema di identificazione unitario
    • Sistemi a prova di futuro grazie all'integrazione di tecnologie innovative
    • Affidabilità nella acquisizione dei segnali digitali in qualsiasi condizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS