pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10571AA000AA3 EINBAUSATZ FUER LOGO! 4TE MIT TASTEN - 6AG10571AA000AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515146919

Codice prodotto

SIE6AG10571AA000AA3

Cod. produttore

6AG10571AA000AA3

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    SIPLUS LOGO! Kit di montaggio per pannello frontale 4UM

    Il SIPLUS LOGO! Kit di montaggio per pannello frontale è progettato per offrire protezione e funzionalità in condizioni ambientali gravose.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con LOGO!+SIPLUS extreme
    • Temperatura operativa da -40 a +70 °C
    • Dimensionato per condizioni ambientali gravose
    • Resistente a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore affidabilità in ambienti estremi
    • Protezione del sistema di automazione in condizioni avverse
    • Facile integrazione con i prodotti SIPLUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS