pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10551NB107BA2 SIPLUS LOGO! DM16 24R V8 - 6AG10551NB107BA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10551NB107BA2 SIPLUS LOGO! DM16 24R V8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618064242

Codice prodotto

SIE6AG10551NB107BA2

Cod. produttore

6AG10551NB107BA2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

2 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...28.8 V

Corrente d'uscita:

5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...265 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...1.5 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

71.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

    SIPLUS LOGO! DM16 24R

    Questo modulo di ampliamento per LOGO! 8 permette una configurazione altamente personalizzabile, supportando diverse tensioni d'ingresso in un ampio intervallo di temperature.

    Dettagli tecnici:

    • Codice prodotto: 6ED1055-1NB10-0BA2
    • Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
    • Avvio: -25 °C
    • PS/I/O: DC 24 V/DC 24 V/relè
    • Ingressi digitali: 8 DI
    • Uscite digitali: 8 DO
    • Espansione massima: fino a 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
    • Moduli di ampliamento disponibili: dieci diversi moduli

    Vantaggi per il cliente:

    • Consente una personalizzazione elevata delle configurazioni LOGO!
    • Garanzia di funzionamento affidabile in condizioni ambientali difficili grazie al Conformal Coating
    • Supporto per un'ampia varietà di configurazioni di input e output
    • Adatto per applicazioni che richiedono resistenza alle variazioni di temperatura e umidità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS