pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10551MM007BA2 SIPLUS LOGO! AM2 AQ V8 - 6AG10551MM007BA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10551MM007BA2 SIPLUS LOGO! AM2 AQ V8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Uscite analogiche configurabili - sì

  • Uscita, corrente - sì

  • Uscita, tensione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618064235

Codice prodotto

SIE6AG10551MM007BA2

Cod. produttore

6AG10551MM007BA2

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Uscite analogiche configurabili:

sì

Uscita, corrente:

sì

Uscita, tensione:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Risoluzione delle uscite analogiche:

10 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

    SIPLUS LOGO! AM2 AQ

    Il SIPLUS LOGO! AM2 AQ è un modulo di ampliamento progettato per configurazioni LOGO! personalizzate, con una vasta gamma di ingressi e uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ED1055-1MM00-0BA2
    • Conformal Coating per protezione ambientale
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Avvio a -25 °C
    • Alimentazione: DC 24V
    • 2 uscite analogiche (0 ... 10 V, 0/4-20mA)
    • Massimo 24 ingressi digitali
    • Fino a 20 uscite digitali
    • Fino a 8 ingressi analogici
    • Fino a 8 uscite analogiche

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità nella configurazione LOGO! tramite moduli di ampliamento
    • Resistenza a sostanze biocidas, condizioni atmosferiche estreme e corrosive
    • Affidabilità nella gestione dei segnali analogici in qualsiasi condizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS