pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10551MD007BA2 SIPLUS LOGO! AM2 RTD - 6AG10551MD007BA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618075514

Codice prodotto

SIE6AG10551MD007BA2

Cod. produttore

6AG10551MD007BA2

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

10 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

    SIPLUS LOGO! AM2 RTD

    Il SIPLUS LOGO! AM2 RTD è un modulo di ampliamento versatile che consente di personalizzare le configurazioni del sistema LOGO! 8, supportando ingressi e uscite in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di riferimento: 6ED1055-1MD00-0BA2
    • Conformal Coating per protezione avanzata
    • Temperatura operativa: -40°C a +70°C
    • Avvio a -25°C
    • Alimentazione: DC 12/24V
    • 2AI per sensori Pt100/1000 da -50°C a +200°C
    • Espansione fino a un massimo di 24 ingressi digitali e 20 uscite digitali
    • Fino a 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima personalizzazione delle configurazioni LOGO! 8 grazie ai dieci moduli di ampliamento disponibili.
    • Resilienza alle condizioni ambientali estreme grazie al 100% di Conformal Coating.
    • Affidabilità nella registrazione dei segnali analogici in qualsiasi condizione.
    • Facilità di integrazione di ingressi e uscite analogici e digitali con tensioni diverse.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS