SIEMENS - SIE6AG10551MB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 12/24R V8 - 6AG10551MB007BA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 10.8...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4047618064228
Codice prodotto
SIE6AG10551MB007BA2
Cod. produttore
6AG10551MB007BA2
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
10.8...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
1.5 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...28.8 V
Corrente d'uscita:
5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...265 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.5...1.5 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm
- Conformal Coating
- Intervallo di temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Temperatura di avvio: -25 °C
- PS/I/O: 12, 24V/12V/24V/relè
- 2 UM 4 DI/4 DO per LOGO! 8
- Espansione fino a max. 24ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
- Dieci moduli di ampliamento disponibili con diverse tensioni d'ingresso
- Configurazione altamentepersonalizzabile per soddisfare esigenze specifiche
- Funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali avverse
- Facile integrazione di ingressi e uscite digitali o analogici
- Soluzione ideale per applicazioni esposte a temperature mutevoli, umidità elevata, condensa e gelo
SIPLUS LOGO! DM8 12/24R
Il SIPLUS LOGO! DM8 12/24R è un dispositivo modulare progettato per configurazioni LOGO! personalizzate con tolleranza a temperature estreme e altri fattori ambientali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


