pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10551MA007BA2 SIPLUS LOGO! AM2 V8 - 6AG10551MA007BA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10551MA007BA2 SIPLUS LOGO! AM2 V8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618064211

Codice prodotto

SIE6AG10551MA007BA2

Cod. produttore

6AG10551MA007BA2

Produttore

SIE

    SIPLUS LOGO! AM2

    Il SIPLUS LOGO! AM2 è un modulo di ampliamento per il sistema LOGO! 8, progettato per espandere le capacità di input e output in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 6ED1055-1MA00-0BA2
    • Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
    • Avvio a temperature: -25 °C
    • Alimentazione: DC 12/24V
    • Output analogici: 2 AO, 0 ... 10V oppure 0/4 ... 20mA
    • Massima espansione: 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
    • Protezione con Conformal Coating

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente configurazioni LOGO! estremamente personalizzategrazie a dieci diversi moduli di ampliamento.
    • Robustezza in condizioni ambientali estreme, garantendo affidabilità anche in situazioni difficili.
    • Acquisizione affidabile di segnali analogici in diverse condizioni ambientali.
    • Resistenza a sostanze biologiche, chimiche, meccaniche, condensa, gelo e gas nocivi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS