pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10551HB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 24R V8 - 6AG10551HB007BA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10551HB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 24R V8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618064204

Codice prodotto

SIE6AG10551HB007BA2

Cod. produttore

6AG10551HB007BA2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

2.63 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...28.8 V

Corrente d'uscita:

5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...265 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...1.5 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

    SIPLUS LOGO! DM8 24R

    Il SIPLUS LOGO! DM8 24R è un modulo di controllo versatile e personalizzabile, progettato per operare in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ED1055-1HB00-0BA2 con Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Avvio a -25 °C
    • Modulo di ampliamento PS/I/O: 24V/24V/relè
    • Configurazione: 2 UM, 4 DI/4 DO
    • Input AC/DC/NPN per LOGO! 8
    • Fino a 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
    • Dieci moduli di ampliamento disponibili per diverse tensioni d'ingresso

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità garantita anche in ambienti con temperature mutevoli e elevata umidità
    • Configurazione altamente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente
    • Possibilità di espansione significativa per gestire progetti complessi
    • Implementazione semplice grazie ai moduli di ampliamento modulari

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS