pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10551FB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 230R V8 - 6AG10551FB007BA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10551FB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 230R V8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 85...265 V

  • Tensione di alimentazione DC - 100...253 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

145 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618064198

Codice prodotto

SIE6AG10551FB007BA2

Cod. produttore

6AG10551FB007BA2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

85...265 V

Tensione di alimentazione DC:

100...253 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

85...265 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

0.37 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...265 V

Corrente d'uscita:

5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...265 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...1.5 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

    Siplus Logo! DM8 230V

    Il SIPLUS LOGO! DM8 230V è progettato per fornire una soluzione di automazione altamente personalizzabile con capacità di espansione per ingressi e uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Base model: 6ED1055-1FB00-0BA2
    • Temperature range: -40 … +70 °C
    • Startup temperature: -25 °C
    • Power Supply/Input/Output: 230V/230V/relè
    • Expansion capability: Supports up to 24digital inputs, 20 digital outputs, 8 analog inputs, and 8 analog outputs
    • Available expansion modules: Ten different modules for adding digital and analog inputs/outputs with various input voltages

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento affidabile anche in condizioni di temperatura mutevole e umidità elevata grazie a SIPLUS extreme.
    • Possibilità di creare configurazioni altamente personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.
    • Facile integrazione di ingressi e uscite aggiuntive per una maggiore flessibilità nel design del sistema.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS