pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY86408 INT MT 3P+N D40 25KA - 5SY86408

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY86408 INT MT 3P+N D40 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869265032

Codice prodotto

SIE5SY86408

Cod. produttore

5SY86408

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli protetti:

3

Conduttore neutro a connessione:

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

12 W

Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3P+N, D40 Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabiliper tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS