pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY86207 INT MT 3P+N C20 30KA - 5SY86207

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY86207 INT MT 3P+N C20 30KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869264820

Codice prodotto

SIE5SY86207

Cod. produttore

5SY86207

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

3

Conduttore neutro a connessione:

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

30 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

6.8 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY8

Dispositivo per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • Tensione nominale: 400V
  • Dimensione: P=70mm
  • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
  • Configurazione: 3P+N, C20
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
  • Cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
  • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

Vantaggi per il cliente:

  • Facile installazione e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi
  • Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarre collettrici
  • Cablaggio semplice dell'alimentazione
  • Compatibilità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
  • Sicurezzagarantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS