pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY85168 INT MT 1P+N D16 30KA - 5SY85168

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869264639

Codice prodotto

SIE5SY85168

Cod. produttore

5SY85168

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

30 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.2 W

Interruttore magnetotermico 230 V P=70mm 25 kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali e industriali.

Dettagli tecnici:

  • 230 V
  • P=70mm
  • 25 kA secondo EN 60947-2
  • 1P+N
  • D16
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
  • Morsetto a doppia camera
  • Sbarra collettrice posteriore per semplice cablaggio dell'alimentazione
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
  • Tutti gli accessori utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

Vantaggi per ilcliente:

  • Protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi.
  • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi.
  • Semplice cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore.
  • Versatilità grazie allacombinazione di conduttori e sbarra collettrice.
  • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
  • Affidabilità e sicurezza con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS