SIEMENS - SIE5SY85167 INT MT 1P+N C16 30KA - 5SY85167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869264455
Codice prodotto
SIE5SY85167
Cod. produttore
5SY85167
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
30 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.2 W
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza: 70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Configurazione: 1P+N, C16
- Morsetto a doppia camera per una combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione con la sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1P+N, C16
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS