pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY85027 INT MT 1P+N C 2 70KA - 5SY85027

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY85027 INT MT 1P+N C 2 70KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 2 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869264387

Codice prodotto

SIE5SY85027

Cod. produttore

5SY85027

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

2 A

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

70 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

70 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.4 W

    Interruttore magnetotermico 230 V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1P+N, C2

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Potenza: P=70mm
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Configurazione: 1P+N, C2
    • Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto: a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio: semplice mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facile installazione e manutenzione senza attrezzi.
    • Flessibilità nel cablaggio con possibilità di combinazioni diverse.
    • Accesso a una gamma completa di accessori compatibili.
    • Affidabilità dimostrata con gli apparecchi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS