pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY84638BB08 INT MT 4P 63 20KA - 5SY84638BB08

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869333366

Codice prodotto

SIE5SY84638BB08

Cod. produttore

5SY84638BB08

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

20 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY8

Interruttore magnetotermico a 4 poli per la protezione da cortocircuito in reti IT, con montaggio e smontaggio senza attrezzi.

Dettagli tecnici:

  • 400V
  • 20kA
  • a 4 poli
  • 63A
  • P=70mm
  • solo sgancio magnetico

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione da cortocircuito sicura in reti IT, ad es. in ospedali.
  • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi.
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
  • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
  • Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS